{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Kivitel | magas | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 35 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118400 20 | |
EAN / GTIN | 4045197036742 | |
Gyártó száma | 118400 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
586 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
44,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | magas | lapos | lapos | |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | |
Hossz L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó | Magfúró |