{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 70 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 13 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
Hossz L | 11,8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118505 70 | |
EAN / GTIN | 4045197674159 | |
Gyártó száma | 118505 70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 70mm
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
77,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
156,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
271,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Kivitel | lapos | lapos | magas |
Névleges ⌀ DC | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szár ⌀ | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |