{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 60 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
Hossz L | 11,8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118505 60 | |
EAN / GTIN | 4045197674142 | |
Gyártó száma | 118505 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos 60 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
60,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
211,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
121,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 60 | 60 | 60 |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 10 | 13 | 13 |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |