{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
Hossz L | 11,8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118505 40 | |
EAN / GTIN | 4045197674128 | |
Gyártó száma | 118505 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
409 darabszám azonnal szállítható
71,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |