{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 31 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
Hossz L | 11,8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118505 31 | |
EAN / GTIN | 4045197956729 | |
Gyártó száma | 118505 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
31,40 €
15,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
62,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | lapos | magas | lapos |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Hossz L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |