{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 36 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
Hossz L | 11,8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Gyártó száma | 118505 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
71,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
101,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | |
Névleges ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HSS |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó | Magfúró |