{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 36 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Weldon szár | |
Szár ⌀ | 19 mm | |
Fogásmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Magfúró |
Cikkszám | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Gyártó száma | 118800 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
101,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
71,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | |
Névleges ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | Weldon szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HSS | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Magfúró | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |