{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 27 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | Weldon szár | |
Szár ⌀ | 19 mm | |
Fogásmélység | 30 mm | |
Termék fajtája | Magfúró |
Cikkszám | 118800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197037817 | |
Gyártó száma | 118800 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
60,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
28,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
86,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | ||
Névleges ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HSS | HM | HM | HM | HSS |
Szár ⌀ | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Termék fajtája | Magfúró | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó | Magfúró |