{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 60 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 13 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118500 60 | |
EAN / GTIN | 4045197037510 | |
Gyártó száma | 118500 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
121,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
211,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
60,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | lapos | magas | lapos |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |