{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 26 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118500 26 | |
EAN / GTIN | 4045197037183 | |
Gyártó száma | 118500 26 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 26mm
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
88,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
47,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
28,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | |
Hossz L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
Névleges ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | Weldon szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Magfúró | Körkivágó |