{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 37 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118500 37 | |
EAN / GTIN | 4045197037299 | |
Gyártó száma | 118500 37 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos, ⌀ DC: 37mm
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
71,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | lapos | magas | lapos |
Névleges ⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |