Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 9 mm

Cikkszám: 114020 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 065 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114020 9
EAN / GTIN 4045197010339
Gyártó száma 114020 9

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.
Gyártási méretek DIN 338 szerint.
Robusztus csigafúró megerősített lélekvastagsággal és kis keresztéllel, a tervezett furat könnyű elkészítése és pontos központozása érdekében. Precíziósan hengerelt forgácsterek.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

14 - 20 méret: Szár ⌀ 13 mm, 3 befogási felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz