{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010520 | |
Gyártó száma | 114020 12,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 12,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
4,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
33,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 151 | 151 | 151 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |