{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Gyártó száma | 114020 9,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 9,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
2,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |