{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009876 | |
Gyártó száma | 114020 4,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 4,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
558 darabszám azonnal szállítható
0,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
654 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 47 | 47 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |