{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010001 | |
Gyártó száma | 114020 5,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 5,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 039 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 5,7 | 5,7 | 5,7 |