{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 13 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114020 14 | |
EAN / GTIN | 4045197010568 | |
Gyártó száma | 114020 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
32,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 108 | 108 | 140 |
Szár ⌀ Ds | 13 | 14 | 14 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |