{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 25 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115030 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024176 | |
Gyártó száma | 115030 1-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró készlet HSS 114020 sz., kazettával 1-13
érdeklődés szerint
Raktáron
1 011 darabszám azonnal szállítható
106,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
221,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 25 | 25 |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Típus | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |