{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113260 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197007186 | |
Gyártó száma | 113260 9,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
39,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
5,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható
5,36 €
1,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | Nincs |
Teljes hossz L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |