Rövidfúró HSS/E 4,8 mm

Cikkszám: 113260 4,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Szár: Hengeres szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 18,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 26 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 4,8 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113260 4,8
EAN / GTIN 4045197006714
Gyártó száma 113260 4,8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz furatok a nagy körfutási pontosságnak és speciális forgácshorony profilnak köszönhetően.
Csúcskialakítás Form C, 2,4 mm mérettől.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz