Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

Cikkszám: 113260 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
659 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 18,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 26 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113260 5
EAN / GTIN 4045197006738
Gyártó száma 113260 5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz furatok a nagy körfutási pontosságnak és speciális forgácshorony profilnak köszönhetően.
Csúcskialakítás Form C, 2,4 mm mérettől.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5mm

Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
659 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 606 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,57 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
874 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
898 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,66 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
5,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 811 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bevonat TiAlN bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül TiN TiAlN bevonat nélkül TiAlN bevonat nélkül
Színes gyűrű kék Nincs Nincs Nincs Nincs zöld Nincs zöld nincs
Teljes hossz L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár 3 befogófelületű szár Hengeres szár Hengeres szár
Forgácshorony hossza Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz