{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113260 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007254 | |
Gyártó száma | 113260 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
48,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
40,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
41,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
39,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
32,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |