{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,7 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113260 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197006912 | |
Gyártó száma | 113260 6,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
2,81 €
0,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |