Rövidfúró HSS/E 6,3 mm

Cikkszám: 113260 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Szár: Hengeres szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 6,3 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány DIN 1897
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 130 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 21,6 mm
    Forgácshorony hossza Lc 31 mm
    Teljes hossz L 70 mm
    Szár ⌀ Ds 6,3 mm
    Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 113260 6,3
    EAN / GTIN 4045197006875
    Gyártó száma 113260 6,3

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    56
    Acél < 500 N/mm²
    P
    50
    Acél < 750 N/mm²
    P
    37
    Acél < 900 N/mm²
    P
    31
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Precíz furatok a nagy körfutási pontosságnak és speciális forgácshorony profilnak köszönhetően.
    Csúcskialakítás Form C, 2,4 mm mérettől.

    Előny:

    Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz