{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113260 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007148 | |
Gyártó száma | 113260 8,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
23,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
5,04 €
1,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |