{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Vízálló | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Felülettömítés; Karimás kötés | |
Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 10 Nm - 20 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | narancssárga | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 088067 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423537 | |
Gyártó száma | 088067 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |