{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Sűrűség | 1,09 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Vízálló | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Felülettömítés; Karimás kötés | |
Maximális hézagméret | 0,25 mm | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 10 Nm - 20 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | narancssárga | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Gyártó száma | 088067 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felülettömítő anyag 5GP74 250 ml
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
|
|
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | Anaerob metakrilátok | Anaerob metakrilátok | Anaerob metakrilátok |
Festék | narancssárga | zöld | zöld | narancssárga |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | Közepes szilárdságú | Közepes szilárdságú | Közepes szilárdságú |
Alak | folyékony | folyékony | folyékony | folyékony |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Lobbanáspont | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Termék fajtája | Tömítőanyag | Tömítőanyag | Tömítőanyag | Tömítőanyag |