Metabo – a strong partner in the industry

Metabo – erős partner az iparban

A világ számos iparágában jelen van. A Metabo évek óta következetesen követi a kábelmentes építési terület vízióját. Ezért mindig találhat olyan akkumulátoros megoldást, amely megfelel a legmagasabb elvárásoknak az energia, a minőség és a megbízhatóság tekintetében a Metabo termékcsalád összes releváns alkalmazásához. Az Ön számára ez abszolút szabadságot jelent a csavarhúzás, fúrás, fűrészelés, köszörülés és vágás során.

Made by Metabo – Szenvedéllyel készült

“Made by Metabo” egyértelmű minőségi ígéret. Különlegessége, hogy a nürtingeni központ nem csak a fejlesztési részlegnek ad otthont, hanem esztergált alkatrészeket és motorokat is gyártanak, valamint műanyag alkatrészeket fröccsöntnek és alumínium alkatrészeket öntenek – sokféle géphez. Ez az oka annak, hogy a termelés az egyik legmagasabb szintű vertikális integrációval rendelkezik az egész iparágban.

Maximális teljesítmény – nincs szükség kábelekre

A Metabo LiHD akkumulátorcsomagok nagy teljesítményű cellái elegendő energiát biztosítanak az ipari területen a legkeményebb alkalmazásokhoz is. Kábelmentes választék: az átfogó 18 V-os sorozatot szakemberek fejlesztették ki a szakemberek számára, és minden alkalmazáshoz a megfelelő gépet kínálják. Ha ez nem elég Önnek, egyszerűen elkezdheti a CAS-t a 18 V-os újratölthető akkumulátorral.

CAS – egy újratölthető akkumulátor mindenhez

1 rendszer – több mint 35 márka – több mint 300 gép. 100%-os kompatibilitás a 18-V osztályban! Minden egyszerűen passzol egymáshoz – most könnyedén kombinálhatja a különböző gyártók gépeit, akkumulátorait és töltőit. Így nem csak az újratölthető akkumulátorokon és töltőkön spórol, hanem pénzt és időt takarít meg, valamint óvja a környezetet.

CAS újratölthető akkumulátor minden munkaszakaszhoz

például. lemezfeldolgozás

1. Hosszúságra vágás – JEPSON fém körfűrész

2. Kivágás – Trumpf nibbler

3. Rögzítés – Metabo fúrógép

4. Szegecselés – Gesipa szegecselő

Minden gördülékenyen megy: négy jó érv a Metabo mellett

Maximális termelékenység

Tudjuk, hogy az ipari környezetben használt elektromos szerszámok elsősorban a maximális termelékenység eléréséhez szükségesek. Ezért minden Metabo rendszermegoldás célja a maximális termelékenység – azt akarjuk, hogy időt takarítson meg és csökkentse költségeit termékeink használatával.

Maximális biztonság

A munkavédelem az ipari környezet egyik kulcskérdése. Gépeink általában megfelelnek a legmagasabb biztonsági követelményeknek, így többek között magasabb üzemi és alacsonyabb megbetegedési arányt biztosítanak.

Hosszan tartó szerszámok

Az elektromos kéziszerszám robusztusságát az élettartamán mérjük. Ha az élettartama kétszer olyan hosszú, mint egy alternatív terméké, pénzt takarít meg. Érdemes megnézni. Ügyfelünkhöz való közelségünk miatt Nürtingenben már a termékfejlesztés során bevezetik az ipari környezetben a maximális robusztusság fontos tényezőit. Eredmény: A Metabo lényegesen tovább tart!

Átfogó szolgáltatások

Helyszíni konzultációnk biztosítja, hogy már a kezdetektől tesztelheti és beszerezheti az alkalmazásához megfelelő gépet. Meghibásodás vagy elhasználódás esetén az egyedülállóan gyors alkatrész- és javítási szolgáltatás segít minimalizálni a felesleges leállást, így gyorsan és egyszerűen folytathatja a munkát.

Okos szolgáltatás

Csökkentett feldolgozási ráfordítás: nincs költségbecslés

Javítás egy munkanapon belül (plusz szállítás)

6 hónap új garancia az egész gépre, nem csak a javításra

INGYENES: 3 év XXL garancia minden gépre

A Metabo bízik saját minőségében, és a szokásos 1-2 év helyett ingyenes 3 év XXL garanciát kínál – mindössze egy egyszerű regisztráció szükséges.

INGYENES: 3 év garancia minden akkumulátorra és töltőre

Legyen szó LiHD vagy Li-Power akkumulátorcsomagokról a Metabotól: 3 év ingyenes garanciát biztosítunk minden akkumulátorra és töltőre – a töltési ciklusok korlátozása nélkül. Regisztráció nem szükséges.

A felhasználó védelme elsőbbséget élvez

Minél nehezebb a munka, annál fontosabb a Metabo felhasználóinak a lehető legjobb védelme. Ipari felhasználásra szánt termékeink még a legszigorúbb biztonsági szabványoknak és vibrációs határértékeknek (HAV) is megfelelnek. Az innovatív, részben szabadalmaztatott biztonsági rendszerek védelmet nyújtanak a balesetekkel szemben, megóvják a felhasználókat a veszélyes fáradtságtól vagy betegségtünetektől, és így csökkentik az állásidő kockázatát.

Szabadalmaztatott Metabo tárcsafék:

A leggyorsabb fékrendszer a felhasználó maximális védelméért és az újraindítás elleni védelemnek köszönhetően az egyetlen olyan rendszer, amely áramszünet esetén is 100%-os hatékonysággal rendelkezik.

Metabo S-automatikus biztonsági kikapcsolás

A meghajtó közvetlen mechanikus leválasztása, ha a lemez le van tiltva (visszarúgás-gátló), csökkenti a visszarúgást az elakadás során, és lehetővé teszi a munka azonnali folytatását. Ezenkívül megakadályozza a vágókorong veszélyes elszakadását.

eShop

Találja meg az Önnek megfelelő terméket most!

Tovább

Brosúra

Íme egy összefoglaló ezekről a termékekről.

Tovább a brosúrához

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz