Kivitel:
Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
Nagy teljesítményű,
lapos fejű sarokcsiszoló a gyors munkavégzéshez akár 43°-os hegyes szögekben és nehezen hozzáférhető területeken.
- Hegesztési salak, rozsda vagy lakk eltávolításához készült szűk keretes szerkezetekben és kényelmetlen helyzetekben.
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
- A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
- Állandó fordulatszám terhelés alatt.
- Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
- Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacsere érdekében a gyorsszorító anyával.
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
- Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat a vibráció csillapításához az egészség védelme érdekében.
- Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.
Tartalom:
Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.