{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 8203E | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor kapacitás | 5,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Fűrészlap ⌀ | 203 mm | |
Maximális vágásmélység 90° | 67 mm | |
Maximális vágásmélység 45° | 42 mm | |
Súly akku nélkül | 5,4 kg | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 |