Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral WVBLT11125

Cikkszám: 077127 WVBLT11125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése WVB 18 LT BL 11-125 Quick
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális fordulatszám 2 800 min-1 - 10 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 27 mm
Súly akkumulátorral együtt 2,8 kg
Súly akku nélkül 1,8 kg
Súly 2,8 kg
Max. vibráció EN szerint 8 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077127 WVBLT11125
EAN / GTIN 4061792206618
Gyártó száma 613057660

Leírás

Kivitel:

Szabályozható fordulatszámú, kefe nélküli 18 V-os sarokcsiszoló maximális hatékonysággal.
  • 90°-os lépésekben forgatható akkupakk.
  • Gyors fékrendszer és biztonsági tengelykapcsoló.
  • M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.
  • Gyors fékrendszer a maximális felhasználói védelem érdekében: a tárcsa a kikapcsolást követően 1 másodpercen belül leáll.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
  • Levehető porvédő szűrő, amely megvédi a motort a durva szemcséktől.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.
Védőburkolat, tartóperem, M-Quick felfogó anya, segédmarkolat, porvédő szűrő és 2 × LiHD akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.