Akkus sarokcsiszoló akkumulátorral WLT11-125

Cikkszám: 077127 WLT11-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Gyártó jelölése W 18 LT BL 11-125
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése kefe nélküli
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 27 mm
Súly akkumulátorral együtt 2,5 kg
Súly akku nélkül 1,8 kg
Súly 2,5 kg
Max. vibráció EN szerint 8 m/s2
Túlterhelés elleni védelem igen
Éberségi kapcsoló nem
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077127 WLT11-125
EAN / GTIN 4061792205376
Gyártó száma 613052510

Leírás

Kivitel:

Kefe nélküli, 18 V-os sarokcsiszoló a legnagyobb hatékonysággal, olyan erős, mint egy 1100 wattos vezetékes készülék.
  • 90°-os lépésekben forgatható akkupakk.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
  • Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.
Védőburkolat, tartóperem, kétlyukú anya, segédmarkolat, csapkulcs és 2× Li-Power akkumulátor.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.