Akkumulátoros popszegecselő készülék AccuBird® Pro CAS

Cikkszám: 770504 CAS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
    Emelési magasság 25 mm
    Max. popszegecselés minden anyagban 6 mm
    Beütési erő 13000 N
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Súly akkumulátorral együtt 2,1 kg
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Popszegecselő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 770504 CAS
    EAN / GTIN 4007081102438
    Gyártó száma 1679661

    Leírás

    Version:

    Cordless tool for flexible use.

    Advantage:

    High operating speed combined with equally high performance; high reliability due to electronic control.

    Supplied with:

    Includes Li-ion push-in battery No. 770524 and charger No. 770528 size CAS in L-BOXX. Nozzles 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 and 17 / 40.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz