{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Termék fajtája | Szatináló gép | |
Gyártó jelölése | SE 17-200 RT | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Fordulatszám-tartomány | 800 min-1 - 3 000 min-1 | |
Forgatónyomaték | 17 Nm | |
Szerszámbefogás | M 14 | |
Csiszolótekercs ⌀ | 100 mm - 200 mm | |
Csiszolótekercs hossza | 50 mm - 100 mm | |
Súly | 2,9 kg | |
Kábelhossz | 4 m |
Cikkszám | 077754 SE17-200 | |
EAN / GTIN | 4007430323545 | |
Gyártó száma | 602259000 |