Kivitel:
Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.
A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel.
A teljes értékű akkus fúró-csavarozó szabadalmaztatott menetvágó funkciója lehetővé teszi a menetek gyors és megszakítás nélküli fúrását és tisztítását a forgásirány automatikus átváltásával.
Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.
A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.
- Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.
- Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.
- Gyorscserés menetfúró befogó négyszög menetfúrók és hengeres fúrók befogásához.
- A menetfúrók hosszú élettartamúak és hosszú működési idővel rendelkeznek az intelligens nyomatékellenőrzésnek köszönhetően.
- Metabo Quick rendszer: a szerszámbefogó és a szerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzés érdekében.
- Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a gyors munkavégzés és a maximális hatékonyság érdekében fúrás és csavarozás során.
- Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.
- Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos és finom munkavégzéshez.
- Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől.
- Elektronikus biztonsági kikapcsoló: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.
- Praktikus öv akasztóval és bittartóval, választhatóan jobbra vagy balra rögzíthető.
A legnehezebb alkalmazásokhoz kefe nélküli típusokat ajánlunk, amelyeket azonnal felismerhet a ″BL″ jelölés alapján. Termikus túlterhelés elleni védelemmel is rendelkeznek, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.
Előny:
Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.
Tartalom:
M4-M6, M8-M12 gyorscserés menetfúró tokmánnyal, segédmarkolattal, akkumulátor és töltőkészülék nélkül.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073870 −
073890 sz. alatt talál.