Kombi szalagcsiszoló gép 230 V, Típus: BS200P

Cikkszám: 077550 BS200P
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BS 200 Plus
Energiaellátás Vezetékes
Névleges teljesítmény 230 V
Teljesítményfelvétel 600 W
Maximális fordulatszám 2 980 min-1
Csiszolótárcsa ⌀ D 200 mm
Köszörűkorong szélessége T 25 mm
Köszörűkorong furat ⌀ H 32 mm
Csiszolószalag szélessége 50 mm
Csiszolószalag hossza 1 000 mm; 1 020 mm
Súly 16,9 kg
Kábelhossz 1,8 m
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 077550 BS200P
Másolás
EAN / GTIN 4061792226050
Másolás
Gyártó száma 604220000
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.
  • Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.
Az univerzális kombinált szalagos és csiszolótárcsás szalagcsiszoló gép ideális fa és fém megmunkálásához.
  • Nagyméretű, 90°-ban fokozatmentesen dönthető szalagcsiszoló kar két gyakori csiszolószalaghoz.
  • A szalagcsiszoló kar dőlése szerszám nélkül beállítható.
  • Szívócsatlakozó a szalagcsiszoló karon, mely illik az összes gyakori csatlakozó karmantyúhoz.
  • Acélhuzal körkefék használhatóak rozsda eltávolításához.
  • Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.
  • Rugalmas munkavégzés a nagy csiszolófelületen vagy alternatívaként a szalagcsiszoló kar lekerekítésén.
  • Szívócsatlakozó a szalagcsiszoló karon, mely illik az összes gyakori csatlakozó karmantyúhoz.
  • Gumi meghajtó kerék szalagcsiszolókarban hornyokkal a hő gyors elvezetése érdekében.
  • Gyors, szerszám nélküli csiszolószalag csere a fedél felnyitása után.
  • A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.

Tartalom:

60 N normál korund köszörűkorong, K 60 szövet csiszolószalag, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz