{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 10 mm | |
belső hűtés | igen | |
Minimális aláköszörülhető külső ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Hasznos hossz L1 | 20 mm | |
Szár ⌀ DS h6 | 12 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 212000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197659217 | |
Gyártó száma | 212000 10 |