ESD radionički stol Vario s kućištem, visina 850 mm, ESD ploča 1500/3 mm

Artikl br.: 972150 1500/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 12×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija vario
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 300 mm
Kućište ladice, širina 400 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 225 mm
Korisna širina ladica 300 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 12
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 3
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972150 1500/3
EAN / GTIN 4062406573430
Broj proizvođača 972150 1500/3

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Noge široke 50 mm, s poprečnim prečkama i prihvatom za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S jednim parom potpornih limova za učvršćivanje. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Radna ploča izrađena od provodljive 50 mm iverice. Gornja presvlaka od provodljivog HPL materijala EGB 0,8 mm. Donja strana s presvlakom od bijele laminirane plastike. Neprekinuti ABS furnir od 3 mm, antistatički. S ugrađenom čeličnom cijevi kao profilom za ojačanje.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 50, 75, 100

Opseg isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Kućište i nogice svijetlo sive boje slične RAL 7035 ESD praškasto lakirani.

Napomena:

Središnji otvor za element za uzemljenje br. 972827 Vel. INT2W na donjoj strani ESD radne ploče. (Element za uzemljenje mora se naručiti odvojeno).
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu