{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Mjerno područje kod temperature | −10 °C - 70 °C | |
Mjerno područje kod relativne vlažnosti | 2 % - 98 % | |
Rosište mjernog područja td | −40 °C - 70 °C | |
Rezolucija temperature (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Granica odstupanja rosišta td | ± 0,5 (pri 25 °C) °C | |
Granica stupanja kod relativne vlažnosti | 2 % | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
širina | 111 mm | |
Visina | 90 mm | |
Dubina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature i vlage |
Broj artikla | 474050 608H2 | |
EAN / GTIN | 4029547000331 | |
Broj proizvođača | 0560 6082 |