Uređaj za mjerenje vlage i temperature 608H1

Artikl br.: 474050 608H1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 111,30 € kom.
  • 123,49 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
    Mjerno područje kod temperature 0 °C - 50 °C
    Mjerno područje kod relativne vlažnosti 10 % - 95 %
    Rosište mjernog područja td −20 °C - 50 °C
    Rezolucija temperature (0 − 50 °C) 0,1 °C
    Granica odstupanja rosišta td ± 0,5 (pri 25 °C) °C
    Granica stupanja kod relativne vlažnosti 3 %
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    širina 111 mm
    Visina 90 mm
    Dubina 40 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature i vlage

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 474050 608H1
    EAN / GTIN 4029547000324
    Broj proizvođača 0560 6081

    Opis

    Izvedba:

    Za egzaktno određivanje vlage, temperature i rosišta. Neosjetjiv na kondenzaciju. Ne zahtijeva održavanje. Prikaz min. / maks. s funkcijom resetiranja. Može se postaviti na podlogu kao i objesiti.

    Upotreba:

    Idealan za nadzor klimatizacije.

    Opseg isporuke:

    Uključuje baterije br. 081561 vel. 6LR61 i protokol o kalibriranju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu