Potporni lim 1

Artikl br.: 972195 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 180 mm
širina 205 mm
Dubina 40 mm
Vrsta proizvoda Potporni lim

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Broj proizvođača 972195 1

Opis

Izvedba:

Potporni lim od čeličnog lima. Za podupiranje radioničkog stola.

Upotreba:

Za dodatnu stabilizaciju podnožja.

Opseg isporuke:

Potporni limovi, u paru odgovaraju za jedno podnožje. Uklj. vijke za pričvršćivanje na podnožje i radnu ploču.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Na podnožjima već postoje rupe za pričvršćivanje potpornih limova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu