{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 12×20G | |
Visina | 300 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Širina u G | 12 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna visina | 225 mm | |
Izvedba | za individualno opremanje | |
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | Da | |
Težina | 9,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |
Broj artikla | 972030 300 | |
EAN / GTIN | 4062406769727 | |
Broj proizvođača | 972030 300 |