ESD okretna radna stolica, umjetna koža, s kotačićima, niska, boja: BLACK

Artikl br.: 972680 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV
  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Broj proizvođača JCN7150100

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon s presvlakom od ESD provodljive umjetne kože, udobno i mekano. Perivo i jednostavno za održavanje. Naslon s udubinom od provodljivog umjetnog materijala. Podnožje od poliranog aluminija.
Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Ergonomska udobna podloga s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama za guranje.

Standard:

Provodljiv prema DIN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu