Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500/6mm

Artikl br.: 922767 1500/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 800
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 800 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 800 mm
Kućište ladice, širina 600 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 700 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 6
Težina 153 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 922767 1500/6
EAN / GTIN 4062406085025
Broj proizvođača 922767 1500/6

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Opseg isporuke:

1 × podnožje, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu