Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine 1000/2 mm

Artikl br.: 922054 1000/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 12×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Visina 950 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 300 mm
Kućište ladice, širina 400 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 225 mm
Korisna širina ladica 300 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 12
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 2
Težina 69 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 922054 1000/2
EAN / GTIN 4062406083564
Broj proizvođača 922054 1000/2

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

Opseg isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "vario" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu