{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 500 x 300 mm | |
Izvedba | Krojeni komad | |
širina | 300 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Širina u G | 12 | |
Dubina u G | 20 | |
Debljina | 2 – 3 mm | |
prikladno za ladice u G | 12×20G | |
Vrsta proizvoda | Protuklizna prostirka |
Broj artikla | 951885 12X20 | |
EAN / GTIN | 4063104000495 | |
Broj proizvođača | 80600539 | |
Manufacturer | TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de |