Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni, dimenzija u G: 26X24

Artikl br.: 951885 26X24
Postavite cijenu 5 Piece (11,58 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Exact komplet protiv klizanja od 5 komada 600 x 650 mm
Izvedba Krojeni komad
širina 650 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 26
Dubina u G 24
Debljina 2 – 3 mm
prikladno za ladice u G 26×24G
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951885 26X24
EAN / GTIN 4063104000549
Broj proizvođača 80600544
Manufacturer TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Izvedba:

Prostirka sa strukturiranom površinom od PES/tkanine od staklenih vlakana, obostrano prevučena specijalnom protukliznom PVC pjenom. Time se postiže nevjerojatna otpornost na proklizavanje i kidanje. Antracit boje.

Upotreba:

Za umetanje u ladice. Kao zaštita od klizanja i za pažljivo skladištenje alata.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (provjera zapaljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (postojanost na deformiranje i utiskivanje). REACH propisi su ispunjeni.

Napomena:

Izostanak prianjanja i protukliznog djelovanja kada je mokra.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu