{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 26 mm | |
ukupna duljina | 450 mm | |
Duljina spirale | 400 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 26X450 | |
EAN / GTIN | 4002395312092 | |
Broj proizvođača | 4932344311 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 26X450 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 26 | 26 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 450 | 450 |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 400 | 400 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |