{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 10 mm | |
ukupna duljina | 110 mm | |
Duljina spirale | 50 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789000 10X110 | |
EAN / GTIN | 4002395311934 | |
Broj proizvođača | 4932340410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 10X110 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
4,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 10 | 10 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
ukupna duljina | 110 | 110 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Duljina spirale | 50 | 50 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |