Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 7X160 mm

Artikl br.: 789000 7X160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

7 mm
ukupna duljina 160 mm
Duljina spirale 100 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789000 7X160
EAN / GTIN 4002395311927
Broj proizvođača 4932340409

Opis

Izvedba:

Tri specijalna predpogonska zuba Power Breaker proizvoda M2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni vrh od tvrdog metala s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i za armirani beton. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energija udara prenosi se izravno na bušaći šiljak.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus  7X160 mm

Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 7X160 mm

na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
4,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
7 7
Broj oštrica Z 2 2
ukupna duljina 160 160
Drška SDS Plus SDS Plus
Rezni materijal HM HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem Bušenje s udarcem
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen Svrdlo za kamen

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu